Beli plastik besar di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Loco Kantong Plastik Belanja Hitam (Kresek)atribut:
- Color: Hitam
- Type : Kantong Kresek
- Material: HDPE
- TM Stretch Film Manual (Plastic Wrap)atribut:
- Width (cm): 50
- Color: Transparent
- NT Cutter Cutter Knife L-Typeatribut:
- Total Length (mm): 160
- Blade Thickness (mm): 0.45
- Loco Kantong Plastik Belanja Hitam Ekonomis (Kresek)Deskripsi:Kantong LOCO Ekonomis Hitam :Varian Kantong Plastik LOCO Ekonomis Hitam memiliki jumlah isi sebanyak 50 Lembar. Jika di bandingan dengan LOCO memang memiliki ketebalan yang berbeda. Namun bukan berarti kualitas LOCO Ekonomis tidak bagus. LOCO Ekonomis didesain untuk membawa barang - barang dalam skala yang bobot yang lebih sedikit. Kantong Plastik LOCO Ekonomis ini cocok untuk membawa barang seperti : wadah untuk membawa makanan, sayuran atau pun barang lainnya.atribut:
- Color: Hitam
- Number of Sheet (pcs): ±50
- Material: HDPE
- Type: Kantong Kresek
- DWRAP Stretch Film Manual 17micron (Plastic Wrap)Deskripsi:Dwrap adalah merk STRETCH FILM terbuat dari LLDPE (Low Density Poly Ethylene) dengan kwalitas unggulan dan terjamin, yang dapat digunakan untuk pengemasan barang.atribut:
- Thickness (µm): 17
- Joyko Isi Ulang Cutteratribut:
- Applicable for: Applicable for Cutter A-300
- Blade Size (mm): 85x9
- Daimaru Stretch Film Manual (Plastic Wrap)Deskripsi:Digunakan untuk mengikat atau membungkus barang- barang yang disusun rapi, melindungi barang dari hujan dan debu, transportasi pengiriman.atribut:
- Width (cm): 50
- Loco Kantong Plastik Belanja Putih (Kresek)atribut:
- Color: Putih
- Material: HDPE
- Type: Kantong Kresek
- monotaro Cutter (Pisau Cutter)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Pemotongatribut:
- Specification: with Lock Mechanism
- Overall Length (mm): 160
- Width (mm): 45 (Body Maximum)
- Blade Width (mm): 18
- Materials (Blade): Carbon Steel
- Accessories: Three Blade (Body Mounted One, Two Rear Housing Portion)
- Body Material: Resin
- Thickness (mm): 16
- Type: L Type
- TEKIRO Pisau Cutter BesarDeskripsi:TEKIRO PISAU CUTTER BESAR 18 MMuntuk memotong benda-benda berbahan lunak seperti kertas, plastik, karet dan sebagainya dengan panjang 154 mm. Dengan design handle yang ergonomis disertai dengan auto lock untuk mengunci mata pisau cutter.isa digunakan untuk semua kebutuhan seperti ATK, peralatan sekolah, otomotif dll.atribut:
- Dimension 5 (mm): 18
- Dimension 1 (mm): 18
- Dimension 2 (mm): 154
- Dimension 3 (mm): 0.25
- DV Multipurpose CutterDeskripsi:L500 Heavy Duty Cutter with High Impact ABS, 1 SK5 blade includedatribut:
- Include: 1pcs Blade
- monotaro Cutter (Screw Lock Type) (Pisau Cutter)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Cutteratribut:
- Width (mm): 45 (body maximum)
- Materials (Blade): Carbon steel
- Specification: Screw lock type
- Thickness (mm): 16
- Overall Length (mm): 160
- Blade Width (mm): 18
- Accessories: Replacement blade (1 body mounted)
- Body Material: resin
- Standard: L type
- Type: L type
- Tajima Cutter KnifeDeskripsi:-Optimum for cutting thin objects.-Two replacement blades can be built in the body.-With blade folding device (snapper).
- TRIWRAP Stretch Film Manual 17micron (Plastic Wrap)Deskripsi:TRIWRAP adalah merk STRETCH FILM yang diandalkan untuk kebutuhan pengemasan barang, baik untuk penggunaan secara manual (hand roll) maupun penggunaan dengan mesin (machine roll).STRETCH FILM digunakan untuk mengikat dan membungkus barang-barang yang disusun rapi untuk memudahkan transportasi pengiriman, melindungi barang dari hujan dan debu, mengurangi kerusakan selama pengangkutan, meningkatkan keamanan kerja dan meningkatkan kecepatan memuat dan membongkar barang.atribut:
- Width (cm): 50
- Color: Transparent
- Thickness (µm): 17
Daftar Harga plastik besar Terbaru March 2026
| Loco Kantong Plastik Belanja Hitam (Kresek) | Rp17.900 |
| TACO Big Cutter (Cutter Besar) | Rp4.900 |
| TM Stretch Film Manual (Plastic Wrap) | Rp57.900 |
| NT Cutter Cutter Knife L-Type | Rp99.900 |
| Joyko Cutter | Rp4.900 |
| Loco Kantong Plastik Belanja Hitam Ekonomis (Kresek) | Rp8.900 |
| Kenko Cutter | Rp5.900 |
| DWRAP Stretch Film Manual 17micron (Plastic Wrap) | Rp16.900 |
| Kenko Isi Ulang Cutter | Rp3.900 |
| Joyko Isi Ulang Cutter | Rp4.900 |
Data diperbarui pada 12/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/cnP101574455-2.jpg)
/ljP105283775-1.jpg)
/k6P104662726-12.jpg)


/55P106362185-3.jpg)

/qcP103146948-3.jpg)


/lrP101545783-4.jpg)
/huP106203642-5.jpg)
/P101568102-5.jpg)



%20(Pisau%20Cutter)/P102245464-1.jpg)

/P101544076-1.jpg)
/P102125731-6.jpg)